| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-25604 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025648200106 |
| |
|
| | |
| Poly-Kordel • Feuchtigkeits- und witterungsbeständig • Besonders reißfest • Auch für Lebensmittel geeignet • Zum Bündeln, Fixieren, Schnüren und Verpacken Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 m | Material: | Polyester | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitsbeständig | glatt | lebensmittelgeeignet | witterungsbeständig | Stärke: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, polykordel 1000m, bindfaden, PEBand, PESchnur, PEbänder, PEFaden, bänder PE, PEKordel, PE-bänder, PE-Band, PE-Schnur, PE-Faden, PE-Kordel, Verpackungsschnur PE, Packetschnur PE, Band PE, Schnur PE, Faden PE, Kordel PE, Faden binden, Bindeschnüre, Bindeschnur, Faden, Verpackungsschnur, Kordel, Schnüre, Kordel binden, Schnur binden, Kordeln, Schnur, Bindfäden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 7,28* | € 11,59* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,89* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 5,445* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|