Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Steel Master V5 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-24156
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436017904
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgeräte 5l
hochdrucksprühgerät
GLORIA Steel MASTER V5 - 5l -Hochleistungssprühgerät • Schlauchanschluss zur Restmengenentleerung am Behälterboden • Großer Gewinde-Einfüllstutzen aus Edelstahl • Druckbehälter aus Stahl - hochbeständige Polyesterbeschichtung innen und außen • Ölfeste Ausführung mit Vitondichtungen • Fußring mit robuster Stahleinlage für härteste Einsätze • Tiefgezogene Behälterhülse mit nur einer Schweißnaht zur Vermeidung von Korrosion • Zeigermanometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • 5 l Füllinhalt • Maximaler Betriebsdruck 6 bar • Stahlblechbehälter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gloria
Sprühgerät:
Drucksprüher
Anwendungsbereich:
Haus und Garten
Druckluft:
3 bar
Material:
Stahl
Fassungsvermögen max.:
5 l
Weitere Suchbegriffe: hochleistungssprühgerät gloria, Zersteuber, GLORIA, Zerstäuber, Ducksprühgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 119,83*
€ 151,26*
Lager 847
3
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 158,84*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.