Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Kantenschutz U-Profil 600x44x60 mm Nut16mm Bodenst.25 mm Wandst.20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
Styropor-U-Profil • Extrem leicht • Kantenschutzleisten werden als Kantenschutz bei Schrumpffolienverpackung und Kartonverpackung eingesetzt. • Je nach Ausmaß und Gewicht des zu verpackenden Gutes bieten die verschiedenen Verpackungsschutzleisten optimale Lösungsmöglichkeiten. • Profile lassen sich dank Vorperforierung einfach auf Maß bringen • Dank der Sollbruchstelle ist kein zusätzliches Werkzeug erforderlich • Platzsparende Bevorratung dank Stangenware
Weitere Informationen:
Profilbreite:
16 mm
Schenkellänge innen:
15 mm
Bodenstärke:
25 mm
Perforation:
100 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
U-Profil
Produkteigenschaften:
perforiert | Zuschnitt
Material:
Styropor
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Styroporleisten, Styroporprofil, Styroporpolster, Kantenladeschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Kantenschutzprofile, Schutzprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,861*
  
Preis gilt ab 432.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 864 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 864 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 1728 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 4320 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 8640 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 432000 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.