Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffecken geschlossen Schenkellänge: 50mm 30 mm 1000 St/Sa. #414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23624
Hersteller:
     Walter und Prediger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052103001503
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
LDPE- Kantenschutzecken geschlossen • Eckenschutz für Holz-, Glas, Metall- oder Kunststoff-Platten • Wiederverwendbar • Einfach im Handling, aufstecken reicht • Bieten zusätzliche Sicherheit beim Transport wie beim Versand per Post oder vergleichbaren Paketdiensten
Weitere Informationen:
Für Kantenstärken:
30 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke
Material:
LDPE
Hersteller:
Walter und Prediger
Marke::
Walter und Prediger
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Schenkellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Kunststoffecken, Kantenecken, Plastikecken, Schutzecken, Kantenladeschutz, Kantenschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Kantenschutzprofile, Schutzprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.