Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz 5,0 x 0,47 mm, 7000m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manueller Anwendung • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Paketen und Bündeln von z. B. Zeitungen oder Zeitschriften • Geeignet für die maschinelle Verarbeitung - effiziente Verarbeitung bei hohem Bedarf • 100 %-ig recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,47 mm
Bruchlast:
676 N
Länge:
7000 m
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Automatenumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
200 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 5 mm, pp-umreifungsband, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01032*
  
Preis gilt ab 7.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Meter
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Meter
ab 28000 Meter
€ 0,01272*
€ 0,01514
pro Meter
ab 70000 Meter
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Meter
ab 7000000 Meter
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00622*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01877*
Sonstiges
Strapex
ab € 0,01999*
Sonstiges
Strapex
ab € 0,02493*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.