Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kunststoffband schwarz, Spendekarton 12,0 x 0,45 mm, 1000m/Ro., #605


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-23408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Automatenband
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfahrzeugen • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar
Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,45 mm
Bruchlast:
1150 N
Länge:
1000 m
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Farbe:
schwarz
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, pp umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, ppumreifungsbänder, kunststoffbänder, verpackungsbänder, kunstoffbänder, Umreifungsbänder, Kunststoffband Spendesystem, verpackungsband, kunststoffband, kunstoffband, Kunststoffbänder Spendesystem, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02097*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,02807*
€ 0,0334
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,02797*
€ 0,03328
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,02707*
€ 0,03221
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,02627*
€ 0,03126
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,02517*
€ 0,02995
pro Meter
ab 3000000 Meter
€ 0,02097*
€ 0,02495
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0533*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0623*
Zubehör
Cader
ab € 0,4585*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 514,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,24*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 131,93*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04071*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0508*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04177*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04479*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04959*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0437*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,035*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0769*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0931*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.