Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter grau PP 60x40cm DE 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-21956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260109960094
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter
EUROFORMAT -Deckel - Stapelbehälter grau • Für den Einsatz in Förderanlagen geeignet • Hochwertiger Kunststoff, resistent gegen gebräuchliche Laugen und Säuren • Hitze- und kältebeständig • Lebensmittel geeignet • Mit entsprechendem Behälter verplombbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Material:
PP
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokasten, Stapelkisten, Kunststoffbehälter, Kunststoffkisten, Kunststoffboxen, Euroboxen, Eurokisten, Deckel, Stapelboxen, Stapelbehälter, Eurobehälter, Behälter, Kisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 19,35*
Zubehör
k.A.
ab € 29,86*
Zubehör
k.A.
ab € 21,72*
Zubehör
k.A.
ab € 23,72*
Zubehör
k.A.
ab € 31,21*
Zubehör
k.A.
ab € 0,32906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.