| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-21955 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260109960049 |
| |
|
| | |
| EURO-Stapelbehälter geschlossen • Hochbelastbar durch Wabenboden • Für den Einsatz in Förderanlagen geeignet • Hochwertiger Kunststoff, resistent gegen gebräuchliche Laugen und Säuren • In einem Temperaturbereich von -40°C bis +100°C einsetzbar • Lebensmittel geeignet • Auf Wunsch auch mit Deckel oder Muschelgriffen lieferbar • Mit entsprechendem Deckel verplombbar Weitere Informationen: | | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 320 mm | Material: | PP | Farbe: | grau | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter grau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Eurokasten, Stapelkisten, Kunststoffbehälter, Kunststoffkisten, Kunststoffboxen, Euroboxen, Eurokisten, Deckel, Stapelboxen, Behälter, Kisten |
| | |
| |