Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Aluminium lebensmittelecht 90ml 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-21790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwiegeschaufel
Wiegeschaufel
abwiegeschaufel l.185mm aluminium
abwiegeschaufel alu
Abwiegeschaufel • Aus Aluminium • Lebensmittelecht • Hervorragender Qualität und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Tiefe:
185 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
aluminium
Fassungsvermögen max.:
90 ml
Weitere Suchbegriffe: abwiegeschaufel, Aluschaufel, Schippe, Aluschippe, Bonbonschaufel, Portionierschaufel, Grtreideschaufel, Portionsschaufel, Metallschaufel, Abwiegeschaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.