Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfbindfaden 2,1 mm x 155 m, 500g/Ro. #3/1,25 WII


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-21410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfkordel
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Hanfkordel • Aus 100 % Naturfaser • Bestens geeignet, um Pakete oder Ähnliches zu verschnüren • Polierte Oberfläche für angenehme Handhabung
Weitere Informationen:
Länge:
155 m
Material:
Hanf
Produkteigenschaften:
glatt
Stärke:
2,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, hanfkordel, Hanfbänder, bänder Hanf, Hanfband, Faden Hanf, Hanffaden, Kordel Hanf, Schnur Hanf, Band Hanf, Verpackungsschnur Hanf, Hanfschnur, Packetschnur Hanf, Faden binden, Bindeschnüre, Bindeschnur, Faden, Verpackungsschnur, Kordel, Schnüre, Kordel binden, Schnur binden, Kordeln, Schnur, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
126501
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.