Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühfett weiß Spraydose 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-21383
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098438984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühfett
sprühfett 400ml
sprühfett
Sprühfett weiß • Biologisch abbaubares, weißes Fett • Gute Drucklaufeigenschaften • Bildet einen elastischen Schmierfilm mit Korrosionsschutz • Temperaturbeständig von –25 bis 140 °C • Abriebfest, hochbelastbar und haftet gut auf allen Oberflächen • Materialschonend und pflegend • Verhindert die Reibung von Metall auf Metall • Wasserverdrängend mit Feuchtigkeitsschutz, wirkt standzeitverlängernd und geräuschdämmend
Weitere Informationen:
Gebindeform:
Sprühdose
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Maschinen | Oberflächen
Produkteigenschaften:
Korrosionsschutz | Pflegemittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fett sprays, Schmiersprays, Gleitsprays, Fett- sprays, Fette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,26*
€ 13,40
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.