Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe 3 mm Stärke Durchmesser: 30 mm rot


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-21262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648601606
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot
gummiband
Gummiringe 3 mm • Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Rohren, Stangen, Visitenkarten und Ähnliches
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Farbe:
rot
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Gummiringe, Gummibänder, Gummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 19,64*
€ 23,37
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 19,11*
€ 22,74
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 18,26*
€ 21,73
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 17,80*
€ 21,18
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 17,25*
€ 20,53
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 13,96*
€ 16,61
pro Kilogramm
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 13,84*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,86*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,89*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.