Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe 1 mm Stärke Durchmesser: 60 mm rot


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-21208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648601712
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot
gummiband
Gummiringe 1 mm • Geeignet, um: • Gegenstände zu Bündeln oder zu fixieren, • Beutel oder Ähnliches zu verschließen • Ideal für Büro, Werkstatt, Lager, Haushalt etc.
Weitere Informationen:
Stärke:
1 mm
Farbe:
rot
Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Gummiringe, Gummibänder, Gummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 19,69*
€ 23,43
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 19,25*
€ 22,91
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 18,48*
€ 21,99
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 17,96*
€ 21,37
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 17,47*
€ 20,79
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 13,96*
€ 16,61
pro Kilogramm
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 13,83*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,93*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,94*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,86*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,84*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,86*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.