Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister mit Verschluß Kunststoff 25l Verschlussöffnung 61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-181050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 25l
kunststoffkanister
Kanister mit Verschluss • Hochwertiger Kunststoff • Besonders stabil • Verschiedene Fassungsvermögen • Für die Vorratshaltung und den Transport • Passende Dosierhähne zum Abfüllen erhältlich • Lebensmittelrechtlich konform gemäß EU-Rahmenverordnung 1935/2004 • Rohstoffe entspricht EU-Richtlinien: 2002/72/EG, 2004/1/EG, 2004/19/EG, 2005/79/EG, 2007/19/EG • Non-EU-Vorschriften: FDA CFR 177.1520 • UN-X Zulassung • Ölbeständig
Weitere Informationen:
Verschlussöffnung:
61 mm
Farbe:
natur
Material:
PE
Fassungsvermögen max.:
25 l
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister natur, Wasserbehälter, Zapfkanister, Auslauf, Ventil, Ausguß, Leerkanister, Lagerung, Zapfhahn, Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,24*
Zubehör
k.A.
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.