Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister mit Verschluß Kunststoff 10l Verschlussöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-181046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 10 l natur
kunststoffkanister 10 l
Kanister mit Verschluss • Hochwertiger Kunststoff • Besonders stabil • Verschiedene Fassungsvermögen • Für die Vorratshaltung und den Transport • Passende Dosierhähne zum Abfüllen erhältlich • Lebensmittelrechtlich konform gemäß EU-Rahmenverordnung 1935/2004 • Rohstoffe entspricht EU-Richtlinien: 2002/72/EG, 2004/1/EG, 2004/19/EG, 2005/79/EG, 2007/19/EG • Non-EU-Vorschriften: FDA CFR 177.1520 • UN-X Zulassung • Ölbeständig
Weitere Informationen:
Verschlussöffnung:
51 mm
Farbe:
natur
Material:
PE
Fassungsvermögen max.:
10 l
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Wasserbehälter, Zapfkanister, Auslauf, Ventil, Ausguß, Leerkanister, Lagerung, Zapfhahn, Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 10,33*
Zubehör
k.A.
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.