Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffecken geschlossen mit Poster 8mm Länge: 50mm 2500St/Sa.#443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1775
Hersteller:
     Walter und Prediger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052103001701
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
LDPE - Kantenschutzecken geschlossen mit Polster weiß • Eckenschutz für Holz-, Glas, Metall- oder Kunststoff-Platten • Wiederverwendbar • Einfach im Handling, aufstecken reicht • Mit erhöhtem Polsterschutz, dank zusätzlicher Kunststoffnasen • Bieten zusätzliche Sicherheit beim Transport wie beim Versand per Post oder vergleichbaren Paketdiensten
Weitere Informationen:
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke
Produkteigenschaften:
geschlossen | mit Polster
Material:
LDPE
Hersteller:
Walter und Prediger
Marke::
Walter und Prediger
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Für Kantenstärken:
8 mm
Schenkellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Kunststoffecken, Plastikecken, Kantenecken, Schutzecken, Kantenladeschutz, Kantenschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Kantenschutzprofile, Schutzprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.