Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-17272 Herst.-Nr.: 60020 EAN/GTIN: 4042448020949 |
| | |
|
| | |
| tesa PERMANENT Spray Glue - Spühkleber • Tesa Sprühkleber PERMANENT 60021 ist ein sehr vielfältiger Kleber für permanente Verbindungen von Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Folie, Holz, Leder, Styropor und viele andere Kunststoffe • Sauberes, sparsames, sicheres und schnelles Kleben von großen Flächen • Schnell trocknend und widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen • Besonders geeignet für leicht- bis mittelschwere Materialien mit glatter bis rauer Oberfläche • Feines und gleichmäßiges Sprühbild • Geeignet zum Kleben von Styropor • Frei von Silikon und chlorierten Lösungsmitteln • Geeignet für Modellbau, Palettenmarkierung / -kennzeichnung, Dekorationen, Verklebungen von Materialen wie Folien, Textilien und Filmen, Anbringung von Schaltplänen und Labels, Befestigen von P.O.S.-Displays • Für leichte, mittelschwere Materialien mit glatter/rauer Oberfläche Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Sprühkleber | Klebeuntergrund: | Filz | Folie | Holz | Kunststoff | Leder | Papier | Pappe | Styropor | Hersteller: | Tesa | Farbe: | beige | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Inhalt: | 300 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Sprühkleber, Sprühklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, alleskleber tesa, alleskleber, Aerosolklebstoffe, Sprühklebstoffe, Aerosolkleber, Kleber sprühen, Klebstoff sprühen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,62* | € 11,12* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,92* | € 11,18* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,75* | € 11,31* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 7,83* | € 11,55* | | | | Lager 847 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,85* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,03617* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 162,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|