Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Verpackung mit SK-Verschluß weiß 320x290x35-80mm Q: 1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
ORDNERPAC weiß - Ordner-Verpackung • Umlaufender Kantenschutz für einen optimalen Schutz • Weniger Porto durch geringem Eigengewicht • Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation für eine einfache Handhabung • Für den sicheren Versand von Ordnern mit einer Rückenhöhe von 35 bis 80 mm • Umweltfreundlich hergestellt - voll recyclingfähig • Auch in braun erhältlich
Weitere Informationen:
Geeignet für DIN:
A4
Breite:
290 mm
Länge:
320 mm
Füllhöhe max.:
80 mm
Produkteigenschaften:
Aufreißperforation | Füllhöhe variabel | Kantenschutz | Selbstklebeverschluss
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Wellpappe Qualität:
1.20E
Pappenart:
Wellpappe
Kartontyp:
Ordnerkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, Verpackung für Fotodruck, Ordnerkartonagen, Ordnerkartons, Ordnerumschlag, Ordnerverpackungen, Ordnerversand, Ordnerumschläge, Versandkartonagen, Päckchen, Versandpäckchen, Versandkartons, Versandboxen, Versandschachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1589*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5789*
€ 1,87889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5589*
€ 1,85509
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4989*
€ 1,78369
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4589*
€ 1,73609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3889*
€ 1,65279
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1589*
€ 1,37909
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
200743
ab € 20,36*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0779*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04085*
Zubehör
k.A.
ab € 0,06515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.