Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil U-Ecken, 90°, Schenkell.100mm 400 St/Ktn. # 60-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16027
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
U TULIP Ecken - Schutzprofil • Wirtschaftliche und umweltfreundliche Verpackungslösung • Einfaches Handling dank Klemmwirkung • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Optimaler Schutz bei Lagerung und Transport durch eine besonders hohe Polsterstärke • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
Für Kantenstärken:
60-80 mm
A:
71 mm
B:
15 mm
C:
45 mm
E:
100 mm
F:
100 mm
Inhalt:
400 St/Kt
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke
Profilart:
U-Profil
Material:
PE
Farbe:
blau
Qualität:
30 kg/m³
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Typ:
60-80
D:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Tulpenprofil, Tulpenprofile, SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,82*
Zubehör
Stanley
1-10-150
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.