Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROMWELL Wellpappe Polster geschlitzte Platten 100x30x100 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14112
Hersteller:
     Romwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellpapp-Bögen
Wellpapp-Zuschnitte
Wellpappe-Bögen
Wellpappe-Zuschnitte
ROMWELL geschlitzte Platten - Wellpappe Polster • Zum Polstern und Schützen oder Füllen von Hohlräumen • 100 % Recycling-Wellpappe • Besonders leicht und stoßfest • Perforiert für ein einfaches Handling • Zum einfachen Abwinkeln oder Zusammenklappen geschlitzt
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
30 mm
Material:
Wellpappe
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Weitere Suchbegriffe: Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 10cm breit, wellpappe, well pap falt, WellpappePolster, Wellpappe polstern, Wellpappe auspolstern, Wellpappe Polsterschutz, Wellenpappe Polster, Polsterwellpappen, Wellpappe-Polster, Wellpappolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 367,10*
€ 436,85
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 363,77*
€ 432,89
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 330,92*
€ 393,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 324,54*
€ 386,20
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 310,19*
€ 369,13
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Romwell
ab € 336,41*
Sonstiges
Romwell
ab € 419,62*
Sonstiges
Romwell
ab € 254,24*
Sonstiges
Romwell
ab € 227,23*
Sonstiges
Romwell
ab € 258,95*
Sonstiges
Romwell
ab € 316,08*
Sonstiges
Romwell
ab € 270,65*
Sonstiges
Romwell
ab € 182,65*
Sonstiges
Romwell
ab € 352,02*
Sonstiges
Romwell
ab € 261,46*
Sonstiges
Romwell
ab € 272,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.