Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROMWELL Platten 150x30x100mm 92 Stränge a 800mm #310150


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14110
Hersteller:
     Romwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WellpappePolster
Wellpappe polstern
Wellpappe auspolstern
Wellpappe Polsterschutz
ROMWELL Platten - Wellpappe Polster • Zum Polstern und Schützen oder Füllen von Hohlräumen • 100 % Recycling-Wellpappe • Besonders leicht und stoßfest • Perforiert für ein einfaches Handling
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
30 mm
Inhalt:
736 St/Kt
Hersteller:
Romwell
Kantenschutz-Art:
Schutzprofil-Pad
Produkteigenschaften:
perforiert | Zuschnitt
Perforation:
100 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,47*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 325,27*
€ 387,07
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 320,14*
€ 380,97
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 303,70*
€ 361,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 294,94*
€ 350,98
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 270,47*
€ 321,86
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Romwell
ab € 338,21*
Sonstiges
Romwell
ab € 418,41*
Sonstiges
Romwell
ab € 253,05*
Sonstiges
Romwell
ab € 227,39*
Sonstiges
Romwell
ab € 258,07*
Sonstiges
Romwell
ab € 317,82*
Sonstiges
Romwell
ab € 181,09*
Sonstiges
Romwell
ab € 353,16*
Sonstiges
Romwell
ab € 259,98*
Sonstiges
Romwell
ab € 272,63*
Sonstiges
Romwell
ab € 309,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.