Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET MEDIUMSTRETCH Maschinenstretchfolie BxL 500mmx2400m 15 µm innen haftend


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14080
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
ROCKET MEDIUMSTRETCH - Maschinenstretchfolie • Die gleichbleibende Qualität sorgt für einen reibungslosen Maschineneinsatz • Hohe Durchstoßfestigkeit • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Leise abrollend - keine zusäzlich belastende Arbeitsgeräusche • Empfohlen für Maschinen mit Dreharm • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Dehnbar bis zu 200 % - reduzierter Verbrauch, geringere Kosten
Weitere Informationen:
Stärke:
15 µm
Breite:
500 mm
Länge:
2400 m
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
200 %
Produkteigenschaften:
einseitig haftend
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
EASY-WRAP 1500 / 2400 EB HAT | EASY-WRAP 1650 / 2400 EB | EASY-WRAP 1650 / 2400 MB | EASY-WRAP 1650 / 2700 EB | EASY-WRAP 1800 / 2400 EB | EASY-WRAP 2000 / 2400 EB | EASY-WRAP 2200 / 2400 EB
Marke::
Rocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 54.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 3,55*
€ 4,22
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 3,42*
€ 4,07
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,30*
€ 3,93
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,13*
€ 3,72
pro Kilogramm
ab 360 Kilogramm
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kilogramm
ab 54000 Kilogramm
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.