Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhefter A560 M22 für 22 mm Klammern, B 7/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-13290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
A560M22 -Deckelhefter • Klammertypen: JK560-22K ,Schenkelläng: 22 mm, Rückenbreite: 35 mm • Federleichtes Gehäuse, nur 1,6 kg, bietet einen hohen Tragekomfort • Für Deckelverschlüsse einsetzbar • Für starkes und haltbares Verschließen von Transportverpackungen • Einstellbare Hefttiefe • Einstellbare Klammerbiegung • Für einfache, flexible Anwendungen • Magazinkapazität: 100 Klammern
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Deckelhefter
Kapazität:
100
Gewicht:
1,6 kg
Länge:
455 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
320 mm
Heftklammer-Typ:
B 7/8 | JK 560
Klammerschenkellänge:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer 11/22, blindhefter, Kartonverschluß, Tacker, Heftgeräte, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,78*
€ 432,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,83372*
Zubehör
k.A.
ab € 1,88213*
Zubehör
k.A.
ab € 2,40734*
Zubehör
k.A.
ab € 2,06673*
Zubehör
k.A.
ab € 2,78257*
Zubehör
k.A.
ab € 3,31994*
Zubehör
k.A.
ab € 2,49732*
Zubehör
k.A.
ab € 3,11864*
Zubehör
k.A.
ab € 3,0341*
Zubehör
k.A.
ab € 4,4799*
Zubehör
k.A.
ab € 9,12996*
Zubehör
k.A.
ab € 3,25281*
Zubehör
k.A.
ab € 2,6685*
Zubehör
k.A.
ab € 3,53997*
Zubehör
k.A.
ab € 3,98912*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.