Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandspanner Hand-Magazin-Gerät 12,7 mm, AM-12 SIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12848
Hersteller:
     Signode
Herst.-Nr.:
     AM-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
signode bandspanner
SIGNODE AM 13 mm - Stahlbandspanner • Extrem robustes Werkzeug für Flachumreifung mit Hülsenverschluss • Hülsenmagazin, lässt sich bequem und schnell nachfüllen • Hohe Spannkraft • Spannt und verschließt in zwei Arbeitsgängen • Ohne Unterbrechung können bis zu 75 Umreifungen ausgeführt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signode
Betriebsart:
manuell
Umreifungsgerät:
Signode AM
Bandsorte:
Stahlband
Bandbreite:
12,70 mm
Bandstärke:
0,38 mm | 0,60 mm
Bandstärke min.:
0,38 mm
Bandstärke max.:
0,58 mm
Verschlussart:
Hülsenverschluss (mit integrierter Verschlusshilfe)
Gewicht:
6,4 kg
Einsatzbereich:
mittelschwere Packstücke | schwere Packstücke
Weitere Suchbegriffe: bandspanner, Flachspanner, SIGNODEAM13, Stahlbändergeräte, Stahlbänderspanngeräte, Umreifungsbänderspanner, Metallbänderspanner, Umreifungsgeräte, Stahlbandgeräte, Stahlbänderspanner, Stahlbandspanngeräte, Spanngeräte, Metallbandspanner, Umreifungsbandspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.889,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.976,30*
€ 3.541,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.961,68*
€ 3.524,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.917,82*
€ 3.472,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.903,20*
€ 3.454,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.889,25*
€ 3.438,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,8766*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8866*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8866*
Zubehör
Strapex
ab € 675,81*
Zubehör
k.A.
ab € 40,43*
Zubehör
Kippes
ab € 297,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.