Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer JK 590-16 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12425
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     JK 590-16 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
JK 590 - Heftklammern • Die flache und breitrückige Klammer erlaubt den höchsten Druck auf die Pappe ohne sie zu durchstoßen • Zum Heften an z. B. Paletten, Rahmen oder anderer Exportverpackung
Weitere Informationen:
Klammerschenkellänge:
16 mm
Geeigneter Hefter:
JK 35-590 Breitklammer Lufthefter
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verkupfert
Hersteller:
MEZGER
Heftklammer-Typ:
JK 590
Rückenbreite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: JK590, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,00673*
  
Preis gilt ab 28.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28000 Stück
€ 0,00673*
€ 0,00801
pro Stück
ab 56000 Stück
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Stück
ab 140000 Stück
€ 0,00644*
€ 0,00766
pro Stück
ab 280000 Stück
€ 0,00604*
€ 0,00719
pro Stück
ab 14000000 Stück
€ 0,00545*
€ 0,00649
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 987,39*
Zubehör
k.A.
€ 1.072,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.