Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil WS-Prof.Gehrungsschn.gelb 33x26mm,460m,Q:55kg/m³,perf.60mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12218
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil
WS Gehrung Rolle - Schutzprofil • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Der V-Gehrungsschnitt verleiht dem Profil Flexibilität, damit es sich besonders gut an Radien und Winkeln anpasst • Optimaler Schutz bei Lagerung und Transport, z. B. von runden Glasscheiben • Verfügt über eine gute Eigenklemmung durch die hohe Lippenspannung • Geeignet für Kantenstärken bis 3 mm • Einfach auf Maß zu bringen • Rollenware • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
Typ:
33x26 E-P
Länge:
460 m
A:
25 mm
C:
3 mm
F:
160 mm
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
W-Profil
Produkteigenschaften:
Gehrung | perforiert | Rollenware
Material:
PE
Farbe:
gelb
Qualität:
55 kg/m³
Nachhaltigkeit:
kompostierbar
B:
11 mm
D:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 230.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 460 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 460 Meter
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Meter
ab 920 Meter
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Meter
ab 2300 Meter
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Meter
ab 4600 Meter
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Meter
ab 230000 Meter
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,87*
Zubehör
Stanley
1-10-150
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.