Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Heftklammer VS 06 CNK (66(6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10702
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     66/ 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
PREBENA VS - Heftklammern • Material: verzinkt • Kapazität : 2-20 Blatt
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
Rapid 105 Elektrohefter | TH 210 Tischhefter
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
PREBENA VS
Klammerschenkellänge:
6 mm
Rückenbreite:
12,65 mm
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer 24/6 rapid, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00076*
  
Preis gilt ab 37.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00135*
€ 0,00161
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00113*
€ 0,00134
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00107*
€ 0,00127
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00102*
€ 0,00121
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,001*
€ 0,00119
pro Stück
ab 37500000 Stück
€ 0,00076*
€ 0,0009
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
105
ab € 976,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.