Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer verzinkt JK 779/14 HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10572
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
JK 779 - Heftklammern • Anwendung: Flachheftung, Transportverpackungen, Befestigung von Faltkisten
Weitere Informationen:
Klammerschenkellänge:
14 mm
Geeigneter Hefter:
JK20T779 Heftzange
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
MEZGER
Heftklammer-Typ:
JK 779
Rückenbreite:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro-heftklammern verzinkt, büro heftklammern, tackerklammer 53/14, JK779, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00963*
  
Preis gilt ab 40.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80000 Stück
€ 0,01037*
€ 0,01234
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 0,01023*
€ 0,01217
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 800000 Stück
€ 0,00977*
€ 0,01163
pro Stück
ab 40000000 Stück
€ 0,00963*
€ 0,01146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.