Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JK 20T779 pneumatisch - Hefter mit Magazin lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pneumatische Heftzange
JK20T779
Wellpappen
Heftgeräte
JK 20T779 pneumatisch - Hefter • Flachheftung • Aluminiumgehäuse • Handgerät • Kann aber auch für alle anderen Arten industrieller Befestigung verwendet werden • Langlebig für den Dauerbetrieb geeignet
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Heftzange | Pneumatischer Hefter
Kapazität:
84
Gewicht:
1,8 kg
Länge:
235 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
250 mm
Heftklammer-Typ:
JK 779
Druckluft:
7 bar
Maultiefe:
22 mm
Klammerschenkellänge:
10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 8 mm
Rückenbreite:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,90*
€ 1.180,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,41*
€ 1.176,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,07*
€ 1.118,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,62*
€ 1.075,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,33*
€ 1.010,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mezger Heftsysteme
JK 779/10
ab € 0,0081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.