Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld Schmelzklebstoff Klebestics 5 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10550
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3792Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
3M Scotch- Weld Schmelzklebstoff Klebestics • Transparent nach Austrocknung für ein sauberes Erscheinungsbild. • Schmelztemperatur von 170°C bis 200°C. • Niedrige Viskosität erlaubt dünne Klebfugen. • Besonders kleben von Kunststoffen, Textilien, Gewebe, Pappe, Papier und Holz. • Sehr gute Schlagfestigkeit • Besonders für Kunststoffe, Textilien, Gewebe, Pappe • Die Scotch-Weld Schmelzklebstoffe mit 100 % Festkörperanteil sind aus lösemittelfreien thermoplastischen Schmelzharzen entwickelt worden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Klebstofftyp:
Schmelzklebstoff
Klebeuntergrund:
Kunststoff | Pappe | Textilien
Hersteller:
3M
Farbe:
farblos
Marke::
3M
Weitere Suchbegriffe: 3m schmelzklebstoffe, heißkleber, Heißklebesticks, Klebesticks, Klebestangen, Schmelzsticks, Heisklebstoffe, Schmelzklebstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
1
Frei Haus
ab € 256,57*
€ 303,42*
Frei Haus
ab € 354,35*
€ 415,46*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 303,42*
€ 361,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 301,63*
€ 358,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 299,59*
€ 356,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 287,51*
€ 342,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,57*
€ 305,32
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 256,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.