Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4163 Premium gelb Isolierband Acrylatkleber 33mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000795
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448885678
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
tesaflex 4163 Premium gelb - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen • Tesaflex 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln • Hauptanwendung: Reparaturen, Markierungen, Splicing Anwendungen, Bündeln ,sehr gut geeignet für Elektroinstallations und -isolierarbeiten • Durchschlagsfestigkeit: 7 000 Volt • UV-Beständigkeit ca.: 104 Wochen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4163
Länge:
33 m
Stärke:
130 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
105 °C
Farbe:
gelb
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | lösemittelbeständig | säurebeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Isolierband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
1,5 Zoll | 38 mm
Breite:
19 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,33*
€ 6,54*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,71*
€ 7,59*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,98*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,80*
ab € 6,08*
€ 8,06*
Lager 847
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 7,12*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,21576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.