Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60760 Bodenmarkierungsband rot 33m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000177
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448828972
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesa 60760 rot - PVC-Bodenmarkierungsband • Tesa 60760 ist ein robustes Weich-PVC-Klebeband ausgerüstet mit einer modifizierten Naturkautschukklebmasse, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet • Das Klebeband ist optimal geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen sowie zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten. Von Hand einreißbar und bleifrei • Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband • Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen • Markierungen an mobilen und stationären Objekten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
60760
Länge:
33 m
Stärke:
150 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
rot
Produkteigenschaften:
hohe Klebkraft
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 13,06*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 13,56*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,29*
€ 13,74*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,82*
Lager 847
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,62*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,38243* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
60760-00098
ab € 8,53*
Ähnlich
tesa
60760-00097
ab € 8,46*
Ähnlich
tesa
60760-00095-15
ab € 8,67*
Ähnlich
tesa
60760-00094-15
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.