Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband tesa 60760 PVC (Polyvinylchlorid) 50 mm x 50 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1011954
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1011954
Artikel-Nr.:
     94QG7-1011954
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60760-00096-16
EAN/GTIN:
     4042448828972
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesa Bodenmarkierungsband 60760. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 50 mm. Farbe: Rot. Geräuscharm: Ja. Grundfarbe: Rot. Höhe: 50 mm. Lieferumfang: 1 x Markierungsband. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: tesa. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Materialstärke: 150 Mikron. Tiefe: 50 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
344 g
Farbe:
Rot
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx33m rot, bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, MARKIERUNGSBAND, MARKIERUNGSKLEBEBAND, BODENMARKIERUNGSBAND, WARNMARKIERUNGSBAND, KENNZEICHNUNGSBAND, SIGNALBAND, SIGNALKLEBEBAND, ABSPERRBAND, VORSICHT ZERBRECHLICH, ZERBRECHLICH, VORSICHT GLAS, BRUCHGEFAHR, SPERRBAND
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
38
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,48*
€ 12,58*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,54*
€ 13,01*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 13,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 13,37*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,28728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
60760-00098
ab € 8,54*
Ähnlich
tesa
60760-00097
ab € 8,44*
Ähnlich
tesa
60760-00095-15
ab € 8,70*
Ähnlich
tesa
60760-00094-15
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.