Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL GLAS QUEEN mit ECO-Label Glas & Flächenreiniger


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8180998
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
kiehl glasreiniger
fensterputzmittel
KIEHL GLAS QUEEN mit ECO-Label - Glas & Flächenreiniger • Geeignet für Glasflächen und wasserbeständige Flächen, z. B. Fenster, Vitrinen, Spiegel, Verkaufstheken, Flächen aus Kunststoff oder Acrylglas • Trocknet schnell streifenfrei ab • Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 22088-3:2006-11 (Kunststoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte Spannungsrissbildung) • Bescheinigte Unbedenklichkeit für den Einsatz im Lebensmittelbereich • Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verorndung • Frei von Duftstoffen • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis, PET-Flasche aus 100 % Recyclingmaterial • Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Glasfläche | Oberflächen
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
Oberflächen:
Acrylglas | Glas
Reinigungsmitteltyp:
Fensterreiniger | Glanzreiniger
Produktbeschaffenheit:
flüssig
pH-Werte Konz.:
9,5
Liter:
0,1 l
Gebindeform:
Fass
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger, Fensterreinigungsmittel, Oberflächenreiniger, Scheibenreiniger, Glasreiniger, Scheibenreiniger, Fensterreinigungsmittel, Glasreiniger, Oberflächenreiniger, Fensterputzmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 36.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Flasche
ab 240 Flaschen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Flasche
ab 36000 Flaschen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.