Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILEDA MicronQuick 40x38cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8169137
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
VILEDA MICRONQUICK - Microfasertuch • Hervorrragendes Reinigungsergebnis durch hochfeine Microfasern • Entfernt 99,99 % der Bakterien oder Keime (von BMA zertifiziert) • Streifen- und fusselfreies Reinigen • Ideal für aufbereitete Reinigungsmethoden • Verbesserte Verschleißfestigkeit • Ideal für aufbereitete Reinigungsmethoden • MicronQuick ist ideal für aufbereitete Reinigungssysteme und bietet für tägliches Reinigen eine Reihe von Vorteilen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vileda
Marke::
Vileda
Material:
Microfaser
Länge:
400 mm
Breite:
380 mm
Produkteigenschaften:
antibakteriell | glatt
Anwendungsbereich:
Fenster | Oberflächen | Sanitär | Universal
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 38x40 cm, microfaser tücher, microfaser-tücher gelb, Profi Microfasertücher, Profi Microfasertuch, Vliestücher, Vliestuch, Profi Microfasertücher, Vliestuch, Vliestücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 35 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.