Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL RIVAMAT Automatenreiniger 10l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8160425
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255045863
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
automatenreiniger 10l
automatenreiniger
kiehl automatenreiniger
KIEHL RIVAMAT- Tensidfreier Spezialreiniger • Geeignet für wasser- und alkalibeständige Flächen, besonders mikroporöse Bödenbeläge und Kunstfaserteppiche • Spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten • Außergewöhnliche Reinigungsleistung • Deutliche Verringerung der Wiederanschmutzung von textilen Belägen • Besonders geeignet für die maschinelle Reinigung • Zertifiziert mit dem Europäischen und Österreichischen Umweltzeichen • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Automatenreiniger | Grundreiniger | Unterhaltsreiniger
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Naturstein
Produkteigenschaften:
alkalisch
Reinigungsanwendung:
Automaten-Reinigung
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden
pH-Werte Konz.:
13,5
ph-Werte Gebrauchsl.:
12,5
Farbe:
transparent
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Bodenreiniger, Fettlöser, Automatenreiniger,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 39,34*
€ 55,97*
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 39,37*
€ 56,05*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 42,22*
€ 59,91*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 56,05*
€ 66,70
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 55,33*
€ 65,84
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 53,70*
€ 63,90
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 53,33*
€ 63,46
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 52,64*
€ 62,64
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 39,37*
€ 46,85
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,937* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.