Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL RIVAMAT Automatenreiniger 1l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8160424
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255048512
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
kiehl automatenreiniger
automatenreiniger
KIEHL RIVAMAT- Tensidfreier Spezialreiniger • Geeignet für wasser- und alkalibeständige Flächen, besonders mikroporöse Bödenbeläge und Kunstfaserteppiche • Spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten • Außergewöhnliche Reinigungsleistung • Deutliche Verringerung der Wiederanschmutzung von textilen Belägen • Besonders geeignet für die maschinelle Reinigung • Zertifiziert mit dem Europäischen und Österreichischen Umweltzeichen • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Automatenreiniger | Grundreiniger | Unterhaltsreiniger
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Naturstein
Produkteigenschaften:
alkalisch
Reinigungsanwendung:
Automaten-Reinigung
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden
pH-Werte Konz.:
13,5
ph-Werte Gebrauchsl.:
12,5
Farbe:
transparent
Liter:
0,1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Bodenreiniger, Bodenreiniger, Automatenreiniger,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 5,38*
€ 7,69*
1
€ 7,99*
ab € 4,78*
€ 7,80*
Lager 847
3
3
€ 4,99*
ab € 5,19*
€ 7,89*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,19* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen ( entspricht € 23,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.