Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmop-Bezug Mischgarn 50cm Schlinge/Franse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8158992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Feuchtwischmopp-Bezug Mischgarn • Gute Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten • Optimaler Einsatz im Gesundheitswesen durch 4 hochwertige Garnfasern (Edelbaumwolle, Polyester, Super-Microfaser, Rayonfaser) • Sehr hohe Wasser- und Schmutzaufnahme sowie Flächenleistung • Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren • Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C. • Anwendung: Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen sowie öffentlichen Einrichtungen. • Zur Unterhaltsreinigung von jeglichen Oberflächen, wie elastischen Belägen, Steinböden, Hartbeläge, Feinsteinzeug und Fliesen.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Microfaser | Polyester
Farbe:
blau | weiß
Breite:
110 mm
Anwendungsbereich:
glatte Böden | Hartböden | Pharmaböden | Sicherheitsfliesen | Steinböden
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, ersatzwischmop blau, feuchtwischmop, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, wischmop, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Moppbezüge, Mopp, wischmopp, wischbezüge, Feuchtwischer, wischmöppe, wisch bezug, feuchtbezug, Mopps, mopbezüge, wischmop, wischbezug, wisch bezüge, feucht bezug, Bodenreinigung, mops, wischmöpe, Wischmoppbezüge,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.