Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL GLAS QUEEN mit ECO-Label Glas & Flächenreiniger 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8145615
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255052113
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
fensterputzmittel
KIEHL GLAS QUEEN mit ECO-Label - Glas & Flächenreiniger • Geeignet für Glasflächen und wasserbeständige Flächen, z. B. Fenster, Vitrinen, Spiegel, Verkaufstheken, Flächen aus Kunststoff oder Acrylglas • Trocknet schnell streifenfrei ab • Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 22088-3:2006-11 (Kunststoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte Spannungsrissbildung) • Bescheinigte Unbedenklichkeit für den Einsatz im Lebensmittelbereich • Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verorndung • Frei von Duftstoffen • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis, PET-Flasche aus 100 % Recyclingmaterial • Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Glasfläche | Oberflächen
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
Oberflächen:
Acrylglas | Glas
Reinigungsmitteltyp:
Fensterreiniger | Glanzreiniger
Produktbeschaffenheit:
flüssig
pH-Werte Konz.:
9,5
Liter:
0,5 l
Gebindeform:
Sprühflasche
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger, Fensterreinigungsmittel, Oberflächenreiniger, Scheibenreiniger, Oberflächenreiniger, Fensterreinigungsmittel, Glasreiniger, Fensterreiniger, Fensterputzmittel, Scheibenreiniger,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,59*
1
€ 4,19*
ab € 2,40*
€ 3,99*
Lager 847
81
6
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 4,11*
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 2,97*
€ 4,62*
1
€ 7,99*
ab € 2,27*
€ 4,70*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00574* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 24,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johannes Kiehl
j2525k2
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.