Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLINO Mopp MicroSicuro CR 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8141144
Hersteller:
     Clino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
CLINO MicroSicuro CR - Feuchtwischmopp-Bezug • Der Wischmopp MicroSicuro ist besonders für Reinraum- und Pharmaböden geeignet • Unter Verwendung von ionisiertem Wasser reduziert er Bakterien, Hefe- und Schimmelpilze um mehr als 99 % • Mit dem Moppbezug MicroSicuro ist eine sehr hohe Quadratmeterfläche schnell zu reinigen • Er ist bis 95 °C waschbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pfennig
Marke::
Pfennig
Material:
Microfaser
Breite:
40 mm
Anwendungsbereich:
Lochböden | Pharmaböden | Reinraum-Böden
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, wischmop, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, feuchtbezug, wischmöpe, Feuchtwischer, mops, Moppbezüge, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, mopbezüge, Bodenreinigung, wisch bezug, mop, Mopp, wischbezug, wischmöppe, Wischmoppbezüge, wischmopp,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.