| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-8141038 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031255043364 |
| | | |
|
| | |
| KIEHL AVENISFOAM - Sanitärreiniger • Entfernt zuverlässig Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände • Geeignet für säure- und wasserbeständige Flächen und Gegenstände im Sanitärbereich • Voluninöser Schaum reduziert den Verbrauch • Aeroslfreie Verarbeitung durch spezielle Schaumdüse • RK-gelistet • Enhält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis • Zertifiziert mit dem Europäischen und Österreichischen Umweltzeichen • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Oberflächen: | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Keramik | Reinigungsmitteltyp: | Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger | Produkteigenschaften: | saurer | schäumend | GHSSIGNAL: | A | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | pH-Werte Konz.: | 1 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Liter: | 5 l | Gebindeform: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, badreiniger 5 l, multireiniger, Badreiniger Kiehl AvenisFoam, Sanitärreiniger Kiehl AvenisFoam, Badreiniger Kiehl Avenis-Foam, Sanitärreiniger Kiehl Avenis Foam, Sanitärreiniger Kiehl Avenis-Foam, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, Sanitärreiniger Kiehl Avenis Foam, Badreiniger Kiehl Avenisfoam, Sanitärreiniger Kiehl AvenisFoam, Badreiniger Kiehl AvenisFoam, Sanitärreiniger Kiehl Avenis-Foam, Badreiniger Kiehl AvenisFoam, Badreiniger, Kloreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Bäderreiniger, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | 2 | | € 4,99* | ab € 14,61* | € 20,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,60* | € 20,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 13,89* | € 20,54* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 16,01* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 2,922* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Kanister ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|