Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabbasol spezial Kalksteinlöser für Sanitär-/Industrieanlagen/Bäderbetriebe


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8131685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Rost- und Urinsteinlöser RABBASOL spezial • Entfernt mühelos Wasser- und Urinstein, Algenansätze, Rost u. Ä. Oxydschichten, Flug- und Bremsstaub, mineralische Ablagerungen sowie öl- und fettartige Verunreinigungen • Wirkt desinfizierend • Für sanitäre Anlagen, Schwimmbecken, Fabrikationsräume, Personenschiffe, Fähren • Nicht geeignet für Edelstahl, Emaille, Zink, Aluminium, Eloxal und nicht säurefeste Fliesen • Kalksteinlöser pH=1 • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Fliesen | Keramik
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
1
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
5 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger sauer, badreiniger, WCGrundreiniger, WCReiniger, Algen Reiniger, Urinsteinentferner, Algenentferner, Toilettenreiniger, WC-Grundreiniger, Fettlöser, Schiffsreiniger, WC-Reiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, WC-Grundreiniger, Urinsteinentferner, Algen Reiniger, WCReiniger, WCGrundreiniger, WC-Reiniger, Schiffsreiniger, Fettlöser, Algenentferner, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 25,94*
€ 30,87
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 25,93*
€ 30,86
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 25,09*
€ 29,86
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 24,45*
€ 29,10
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 24,41*
€ 29,05
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 17,97*
€ 21,38
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.