Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwischer S-Schiene Plus mit Softgummi, 35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8120878
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942007192
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
UNGER S-Plus - Wischer-Ersatzschienen • Gebogene Enden stabilisieren das Gummi an den Rändern für eine effizientere Reinigung entlang des Rahmens • Mechanismus für sicheren Halt der Schiene und des Gummis im Griff • Komplett mit professionellem UNGER Soft-Gummi, Shore-Härte: 53 ± 2, ideal für kältere Temperaturen und passt sich unebenen Flächen besser an • Einfacher Gummiwechsel • Mehr Reichweite durch variable Positionierung im Griff • Aus stabilem, langlebigem Edelstahl, Made in Germany • Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Wischergummis und -griffen, einschließlich UNGER Ergo Tec, S- und Pro-Wischer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Aluminium | Gummi
Fensterreinigungtyp:
Wischer | Zubehör
Farbe:
aluminium | schwarz
Breite:
350 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
28 Tage
13
2
€ 4,99*
ab € 9,23*
€ 13,41*
1 Tag
22
1
€ 5,00*
ab € 9,08*
€ 13,44*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.