Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Abfallbox Ingo-Man Hygienebeutelhalter (Polybeutel) 215x300x170mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8103621
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     AB6HB1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
hygienebeutelhalter aluminium
hygienebeutelhalter
INGO-MAN-Hygienebeutelhalter + Abfallbox für Polybeutel weiß • Abmessungen: 215x300x170 () • Zum Reinigen abnehmbar • Für die hygienische Entsorgung von Damenbinden für Toiletten in medizinischen und öffentlichen Einrichtungen • Zur Wandmontage, incl. Metallwandhalter • Volumen Abfallbehälter: 6 Liter • Mit Spender für Standard-Hygienebeutel (Polybeutel) • Einsatzbeispiele: Besonders geeignet für Händehygiene- und in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen • Mit Polybeutelsicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Höhe:
300 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
170 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
aluminium
Spendertyp:
Hygienebeutelspender
Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung, Sanitärbeutelhalterung, Hygienebeutelhalterung, HygienebeutelSpender, Wandhalter, Hygienebeutel-Spender, Sanitärbeutelhalter, Sanitärbeutelhalter, HygienebeutelSpender, Hygienebeutelhalterung, Sanitärbeutelhalterung, Wandhalter, Wandhalterung, Hygienebeutel-Spender, Hygienebeutelhalter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.