Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUMATIC Wassersauger WVD900-2 2400W 32 l 32l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8009803
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5028965983409
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger
NUMATIC WVD 900-2 - Wassersauger • Großer und robuster Wassersauger mit Kippentleerungssystem • Zwei langlebige 2-stufige Bypass-Hochleistungsmotoren • Behälter und Kopf sind aus schlagfestem Structofoam • Patentiertes Kippentleerungssystem • Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren • Einfaches Kabelschnellwechselsystem • Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi • Kabel: 10 m • Kessel und Kopf aus schlagfestem Structofoam • Inklusivzubehör: • Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen • Saugrohrbogen aus Edelstahl • Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm • Nasssaugeinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett • Unterdruck: 2400 mmWS • Behälterinhalt nass: 32 Liter • Gewicht: 25 kg • Abmessungen (L x B x H): 800 x 490 x 880 mm • Nennspannung: 230 V AC 50 Hz • Saugmotor: 2 x 1060 W • Luftfördermenge: 98 L/Sek.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Numatic
Staub-, Wassersauger:
Wassersauger
Arbeitsbreite:
400 mm
Schmutzfangbehälter:
32 l
Leistung:
2400 W
Gewicht:
25 kg
Material:
Kunststoff
Breite:
490 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
880 mm
Farbe:
blau | schwarz
Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allessauger 32 l, allessauger, nass sauger numatic, Sauger, Waschsauger, Nassauger, Industriesauger, Sauger, Waschsauger, Wassersauger, Industriesauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Nasssauger,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,30*
€ 880,09*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,04*
€ 880,10*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,10*
€ 1.047,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,51*
€ 1.028,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,21*
€ 952,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,04*
€ 903,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,04*
€ 835,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Numatic
604019
ab € 39,32*
Zubehör
Numatic
ab € 360,94*
Zubehör
Numatic
ab € 120,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.