Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUMATIC Wassersauger WV570-2 1200 W 15 l 15l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8009777
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5028965400319
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger
NUMATIC WV 570-2 - Wassersauger • Robuster Wassersauger mit 15 Liter Fassungsvermögen • Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor • Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren • Einfaches Kabelschnellwechselsystem • Kessel und Kopf aus schlagfestem Structofoam • Mit Zubehörset • Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen • Saugrohrbogen aus Edelstahl ohne Saugstärkeregelung • Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl • Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi • Nasssaugeinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett • Saugmotor: 1060 W • Luftfördermenge: 49 L/Sek. • Unterdruck: 2400 mmWS • Behälterinhalt nass: 15 Liter • Kabel: 10 m • Gewicht: 13,6 kg • Abmessungen (L x B x H): 415 x 415 x 645 mm • Optional zum Nass-/Trockensauger umrüstbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Numatic
Staub-, Wassersauger:
Wassersauger
Arbeitsbreite:
400 mm
Schmutzfangbehälter:
15 l
Leistung:
1200 W
Gewicht:
13,6 kg
Material:
Kunststoff
Breite:
415 mm
Tiefe:
415 mm
Höhe:
645 mm
Farbe:
blau | schwarz
Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allzwecksauger 1200w, allessauger, nass sauger numatic, Sauger, Waschsauger, Nassauger, Industriesauger, Nasssauger, Nassauger, Wassersauger, Mehrzwecksauger, Waschsauger, Sauger, Allzwecksauger,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,33*
€ 560,33*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,62*
€ 560,34*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,34*
€ 666,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,55*
€ 662,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,09*
€ 620,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,62*
€ 527,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Numatic
ab € 103,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.