Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Hygiene-Abfallbox Edelst 215x 300x170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8005997
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
INGO-MAN-Hygienebeutelhalter + Abfallbox für Polybeutel Edelstahl • Abmessungen: 215x300x170 (B x H x T mm) • Zum Reinigen abnehmbar • Für die hygienische Entsorgung von Damenbinden für Toiletten in medizinischen und öffentlichen Einrichtungen • Zur Wandmontage, incl. Metallwandhalter • Volumen Abfallbehälter: 6 Liter • Mit Spender für Standard-Hygienebeutel (Polybeutel) • Einsatzbeispiele: Besonders geeignet für Händehygiene- und in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen • Mit Polybeutelsicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Höhe:
170 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Spendertyp:
Hygienebeutelspender
Weitere Suchbegriffe: hygieneabfallbehälter silber, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter ophardt, Wandhalterung, Sanitärbeutelhalterung, Hygienebeutelhalterung, HygienebeutelSpender, Wandhalter, Hygienebeutelhalter, Hygienebeutel-Spender, Sanitärbeutelhalter, Sanitärbeutelhalterung, Hygienebeutelhalterung, Wandhalterung, HygienebeutelSpender, Wandhalter, Hygienebeutelhalter, Hygienebeutel-Spender, Hygienebeutelspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.