Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb Metall faltbar 30 l 360x225x330mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8005725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029068123892
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Abfallkorb - 30 - 54 l • Der Abfallkorb ist ideal als Ergänzung zu Papierhandtuchspendern • Standsicher mit Kratzschutz durch Gumminoppen, Wandbefestigung möglich • Aus faltbarem, kunststoffbeschichtetem Drahtgeflecht, einfach zu reinigen • Dank seines Volumens 30 - 54 l nimmt er auch große Mengen problemlos auf • Besonders hygienisch durch den berührungsfreien Einwurf
Weitere Informationen:
Abfallbehältertyp:
Papierhandtuchsammler
Produkteigenschaften:
freistehend | Sanitärbereich | Wandmontage
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen max.:
30 l
Höhe:
360 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb metall, abfallkorb, sammelkorb weiß, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierhandtuchabfallbehälter, Abfallbehälter Papierhandtuch, Papierhandtuchabfallbehälter, Drahtgitterkorb, Sammelkorb, Papierkorb, Abfallbehälter Papierhandtücher, Abfallbehälter Papierhandtuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.