Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMOP Feuchtwischmop-Bezug. Microfaser, Nass- und Feuchtreinigung 40 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8002329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
VERMOP WHITE MAGIC - Feuchtwischmopp-Bezug • Material: Polyester/Microfaser • Hochwertige Microfaser für sehr gute Schmutzanlösung, gute Wasseraufnahme, sehr gutes Auspressverhalten, offene Faser • Anwendung für Nass- und Feuchtreinigung, besonders auf strukturierten Böden, ideal für Feinsteinzeugfliesen
Weitere Informationen:
Material:
Microfaser
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
Hartböden | Sicherheitsfliesen | strukturierte Böden
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Mop, Mopbezug, Wischlappen, Bodenwischer, Aufnehmer, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, wischmop, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, Moppbezüge, wischmöppe, Mop, Aufnehmer, Wischlappen, Mopbezug, Bodenwischer, feucht bezug, wischmöppe, Mopp, Moppbezüge, mop, wischmopp, Wischmoppbezüge, wisch bezug, wischmop, Bodenreinigung, wischbezug, wisch bezüge, Mopps, mops, mopbezüge, feuchtbezug, wischmöpe, Feuchtwischer, wischbezüge,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.