Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Mikrofaser-Reinigungspad für Padhalter PHH20 & PHD20 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-4111298
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942005242
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
UNGER Microfaser - Reinigungspad • Entfernt problemlos Fett, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen von Scheiben • Ideal geeignet für die effektive und mühelose Inneneinigung leicht verschmutzter Fenster • Streifenfreies Trocknen der Scheiben bei Verwendung von Reinwasser • Erspart das zusätzliche Abziehen der Scheibe • Optimaler Halt am Padhalter durch den starken Klettrücken • Mikrofaser–Waschpad mit Klettrücken für Padhalter PHH20 & PHD20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Microfaser
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaserpad, maschinenpad, Fensterreinigungsgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 10,38*
Lager 847
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,99*
ab € 7,08*
€ 10,63*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,82*
€ 14,43*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
PHH20
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.